ネクセル
モバイルバッテリー YN-039P
バッテリー容量19200mAhのリチウムイオンバッテリーになります。
DC5Vデバイスに給電可能です。
用途
モバイルデバイスやノートPCの充電に。
付属品
Type-Cケーブル
材質
ABS、金属
使用温度範囲(℃)
(充電)0~45、(放電)-20~60
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
151×78×22
充電時間(時間)
2(急速)
USBポート数
1
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
バッテリー容量(mAh)
色
出力
入力
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26544430
YN-039P
19200
黒
Type-C:5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/3.25A、USBケーブル使用時以外(5V/3A)、USB:5V/3A、9V-2A
Type-C:5V/3A、9V/2A、12V/2.5A、15V/2A、20V/1.5A
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません