曜日別特売

nax アジテーターカバーN

nax アジテーターカバーN - ニッぺ(日本ペイント)nax アジテーターカバーN - ニッぺ(日本ペイント)nax アジテーターカバーN - ニッぺ(日本ペイント)

テフロン樹脂と特殊ナイロン樹脂を使ったプラスチック製です。
手動ハンドルでの撹拌も可能です。
4kg缶用、1kg缶用、0.5kg缶用の3種類あります。

用途
日本ペイント自動車補修用塗料の調色関連商品です。
各種塗料のアジテーターカバーとして使用します。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
適合
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2654377510070371個4kg缶用
オープン
5,998
6,598(税込)
当日出荷
2654378410070371箱(6個)4kg缶用
オープン
34,980
38,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
2654381810138861個0.5kg缶用
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
2654382710138861箱(6個)0.5kg缶用
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
2654380010070361個1kg缶用
オープン
取扱い終了
返品不可
2654380910070361箱(6個)1kg缶用
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
2654381810138866677529630310881013886 nax アジテーターカバー X5 ニッぺ(日本ペイント) 66775296nax アジテーターカバー X5ニッぺ(日本ペイント)1個
4,898
税込5,388
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
2654382710138866677530530310881013886 nax アジテーターカバー X5 ニッぺ(日本ペイント) 66775305nax アジテーターカバー X5ニッぺ(日本ペイント)1箱(6個)
26,980
税込29,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

容器関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする