高視認・暑熱対策 チェーンソー防護ズボン GBZ-200N【JIS規格適合品】

高視認・暑熱対策 チェーンソー防護ズボン GBZ-200N【JIS規格適合品】 - トーヨ[作業服]高視認・暑熱対策 チェーンソー防護ズボン GBZ-200N【JIS規格適合品】 - トーヨ[作業服]

高視認生地を使用することで、着用者の存在感を高める高機能防護ズボンです。
JIS適合品です。
軽量で通気性・速乾性の高い暑熱対策ズボンなのでハイパフォーマンスを発揮できます。
暑い夏に最適、涼しさを考慮した生地を使用してます。
3D裁断による日本人の身体にフィットするサイズ感です。

オレンジ仕様JIS T 8125-2:2022 Class1 20m/s適合性能3D裁断+ストレッチ性/耐久性/視認性/暑さ対策/軽量内容量1着
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
ウエスト(cm)
股下(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26695018SサイズS65~7369
26,800
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
26695036MサイズM70~8071
26,800
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
26695054LサイズL77~8773
26,800
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
266950792Lサイズ2L85~9576
26,800
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
266950973Lサイズ3L93~10376
26,800
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする