クラシックダイヤシートカバー 運転席のみ ブラウン フレンズコンドル H23/08~H29/07

クラシックダイヤシートカバー 運転席のみ ブラウン フレンズコンドル H23/08~H29/07 - 雅

クラシカルなレザーは落ち着きのある車内空間へとドレスアップします。

用途内装パーツ仕様運肘有り、枕一体式、助手席枕分割 (新型クオン同型)ブラウンタイプ運転席のみ人数2人乗り適合車種フレンズコンドル年式H23/08~H29/07内容量1台
注意
※【車種名】【年式】【形状】を必ず確認ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26696235TS-CDN011B-BRR
20,000
19,980
21,978(税込)
32日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック内装・アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする