雅
クラシックダイヤシートカバー 運転席のみ ブラック パーフェクトクオン H29/04~R03/06
クラシカルなレザーは落ち着きのある車内空間へとドレスアップします。
用途
内装パーツ
仕様
運肘有り、枕一体式、助手席枕分割
色
ブラック
タイプ
運転席のみ
人数
2人乗り
適合車種
パーフェクトクオン
年式
H29/04~R03/06
内容量
1台
注意
※【車種名】【年式】【形状】を必ず確認ください。
※肩からシートベルト出ているタイプは不可
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26696567
TS-CDN011B-BKR
¥
20,000
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
32日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください