雅
スタンダードシートカバー 運転席のみ ブラック S500系 ハイゼット ジャンボ H26/9~R3/12
シンプルなデザインはどんな内装にもマッチします。
用途
内装パーツ
仕様
型式:S500P/S510P、ヘッドレスト一体式
色
ブラック
タイプ
運転席のみ
人数
2人乗り
適合車種
S500系 ハイゼット ジャンボ
年式
H26/9~R3/12
内容量
1台
注意
※【車種名】【年式】【形状】を必ず確認ください。
※マイナーチェンジ後は未確認
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26697014
TS-STD911A-BKR
¥
15,000
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
32日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください