雅
スタンダードシートカバー 助手席のみ ブラック キャリー トラック H25/09~H27/08
シンプルなデザインはどんな内装にもマッチします。
用途
内装パーツ
仕様
枕分割、肘掛無し、型式:DA16T
色
ブラック
タイプ
助手席のみ
人数
2人乗り
適合車種
キャリー トラック
年式
H25/09~H27/08
内容量
1台
注意
※【車種名】【年式】【形状】を必ず確認ください。
※H27/8.20以降座面大型化の為不可/スーパーキャリー不可
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26697206
TS-STS900A-BKL
¥
15,000
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
32日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください