曜日別特売

水に浮く!IP68取得 完全防塵・防水ケース

水に浮く!IP68取得 完全防塵・防水ケース - OWLTECH(オウルテック)水に浮く!IP68取得 完全防塵・防水ケース - OWLTECH(オウルテック)水に浮く!IP68取得 完全防塵・防水ケース - OWLTECH(オウルテック)水に浮く!IP68取得 完全防塵・防水ケース - OWLTECH(オウルテック)水に浮く!IP68取得 完全防塵・防水ケース - OWLTECH(オウルテック)水に浮く!IP68取得 完全防塵・防水ケース - OWLTECH(オウルテック)水に浮く!IP68取得 完全防塵・防水ケース - OWLTECH(オウルテック)水に浮く!IP68取得 完全防塵・防水ケース - OWLTECH(オウルテック)

ケース背面にフロート素材のクッションを入れることで、水に浮くように設計されています。万が一水中に落としても水に浮くことで、水中を探す必要がなくなり、紛失のリスクが軽減されます。プールサイドやボートでのアクティビティなどに最適です。6.7インチのスマートフォンにやや厚めのケースを装着した状態でも、本製品をお使いいただくことができるようになっております。

付属品ショルダー/ネックストラップ × 1材質ABS/PVCタイプポーチ型本体質量(g)約55対応機種汎用本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約138×15×235保証期間3ヵ月最大外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)対応:約90×15×180特性防塵・防水内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26738357OWL-WPCSP10S-PUペールアイリス
オープン
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
26738348OWL-WPCSP10S-PSピスタチオ
オープン
取扱い終了
代替品有
26738339OWL-WPCSP10S-GYラテグレージュ
オープン
取扱い終了
26738366OWL-WPCSP10S-WHホワイト
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
26738348OWL-WPCSP10S-PS26738357OWL-WPCSP10S-PUOWL-WPCSP10S-PS 水に浮く!IP68取得 完全防塵・防水ケース OWLTECH(オウルテック) 26738357水に浮く!IP68取得 完全防塵・防水ケースOWLTECH(オウルテック)1個
2,498
税込2,748
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする