曜日別特売

オシャレで爽やかなオーロラカラー完全防塵・防水IP68 オーロラカラー 防水ケース

オシャレで爽やかなオーロラカラー完全防塵・防水IP68 オーロラカラー 防水ケース - OWLTECH(オウルテック)オシャレで爽やかなオーロラカラー完全防塵・防水IP68 オーロラカラー 防水ケース - OWLTECH(オウルテック)オシャレで爽やかなオーロラカラー完全防塵・防水IP68 オーロラカラー 防水ケース - OWLTECH(オウルテック)オシャレで爽やかなオーロラカラー完全防塵・防水IP68 オーロラカラー 防水ケース - OWLTECH(オウルテック)オシャレで爽やかなオーロラカラー完全防塵・防水IP68 オーロラカラー 防水ケース - OWLTECH(オウルテック)オシャレで爽やかなオーロラカラー完全防塵・防水IP68 オーロラカラー 防水ケース - OWLTECH(オウルテック)オシャレで爽やかなオーロラカラー完全防塵・防水IP68 オーロラカラー 防水ケース - OWLTECH(オウルテック)オシャレで爽やかなオーロラカラー完全防塵・防水IP68 オーロラカラー 防水ケース - OWLTECH(オウルテック)

オーロラカラーの特長は光の当たり方によって7色に変化すること。水辺で使えば水面のきらめきに、アウトドアで使えば木漏れ日の輝きに、たくさんの「色」を楽しむことができます。6.7インチのスマートフォンにやや厚めのケースを装着した状態でも、本製品をお使いいただくことができるようになっております。

付属品ショルダー/ネックストラップ × 1適合6.7インチのスマートフォンまで対応材質ABS/PVCタイプポーチ型本体質量(g)約49.5対応機種汎用機能タッチ操作可、写真撮影可本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約138×15×235保証期間3ヵ月防塵防水性能IP68最大外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)対応:約90×15×180特性防塵・防水内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26738409OWL-WPCSP18S-AUブルー
オープン
2,398
2,638(税込)
4日以内出荷
26738418OWL-WPCSP18S-AU2ピンク
オープン
2,398
2,638(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする