曜日別特売

マチ付きで小物も入れられる 完全防水IPX8取得 2WAY 防水ケース

マチ付きで小物も入れられる 完全防水IPX8取得 2WAY 防水ケース - OWLTECH(オウルテック)マチ付きで小物も入れられる 完全防水IPX8取得 2WAY 防水ケース - OWLTECH(オウルテック)マチ付きで小物も入れられる 完全防水IPX8取得 2WAY 防水ケース - OWLTECH(オウルテック)マチ付きで小物も入れられる 完全防水IPX8取得 2WAY 防水ケース - OWLTECH(オウルテック)マチ付きで小物も入れられる 完全防水IPX8取得 2WAY 防水ケース - OWLTECH(オウルテック)マチ付きで小物も入れられる 完全防水IPX8取得 2WAY 防水ケース - OWLTECH(オウルテック)マチ付きで小物も入れられる 完全防水IPX8取得 2WAY 防水ケース - OWLTECH(オウルテック)マチ付きで小物も入れられる 完全防水IPX8取得 2WAY 防水ケース - OWLTECH(オウルテック)

ケースの底にマチが付いているため、一般的な防水ケースよりも多く物を入れられます。スマートフォンの収納部と小物を入れるところは仕切りで区切られているので、ぶつかってキズが付く心配もありません。スマートフォンの収納部は透明になっているため、舞台やスポーツのチケットを入れとしてもお使いいただけます。6.7インチのスマートフォンにやや厚めのケースを装着した状態でも、本製品をお使いいただくことができるようになっております。

付属品ショルダー/ネックストラップ × 1材質ABS/PVCホワイトサイズ6.7インチのスマートフォンまで対応タイプポーチ型本体質量(g)約58対応機種汎用機能マチ付、スマートフォンの収納部付、タッチ操作可本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約160×15×240保証期間3ヵ月防塵防水性能IPX8最大外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)対応:約90×15×180特性防塵・防水内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26738427OWL-WPCSP19-WH
オープン
2,698
2,968(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする