東芝キヤリア
換気扇
サイレントクリーンファン(プロペラ)採用
羽根着脱可能
手動式パネルシャッター
ワンタッチ着脱ルーバー
仕様
本体スイッチなし、SL端子付、プラグコード(PC-8A)取付可能
付属品
木ねじ×4、クッション
質量(kg)
0.8
適合場所
トイレ、洗面所、居間
消費電力(W)(50/60Hz)
3.6/4.4
色調
マンセル5Y8.9/1
騒音値(dB)(50/60Hz)
33.5/34
風量(m
3
/h)(50/60Hz)
137/139
開口面積(cm
2
)
190
接続パイプ(Φmm)
150
グリーン購入法
適合
有効換気量(m
3
/h)(50/60Hz)
119/120
内容量
1個
注意
※浴室などの湿気の多いところでは使用できません。
※寒冷地など外気温が低いところに使用した場合、パネルが凍結して動かなくなることがあります。
※オンオフピカスイッチをご使用の場合は低ワット用をお使いください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26698859
VFP-12WS5
¥
16,900
¥
8,098
¥
8,908
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください