曜日別特売

2重管温度計直型(-20~+50℃)

2重管温度計直型(-20~+50℃) - イチネンTASCO

ユニオンスリープタイプでネジ部が自在に動き、表示部の位置決めが安易にできます。

用途冷却配管、ボイラー配管の温度管理用材質表面クロムメッキ仕上げ温度範囲(℃)-20~+50取付ネジ径R1/2内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
感知距離(mm)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26698886TA408KA-50A50
13,50011,980
7,998
アウトレット
8,798(税込)
完売
26698895TA408KA-100A100
13,90012,980
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調配管用計測器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする