エツミ
PCクッションポーチ 小物入れ
極厚10mmの軽量ウレタン素材を使用したPC関連品の収納ケースです。クッション性が高く、すり傷や振動、衝撃からPCをやさしく保護します。
色
ブラック
主要材質
ウレタン
特性
クッション性
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
質量(g)
適合サイズ
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26697310
VE-2391
S
約50
USB電源アダプター、メモリーカード等
約185×20×140
オープン
¥
569
¥
626
(税込)
当日出荷
26697319
VE-2393
M
約70
マウス、テンキー等
約260×20×195
オープン
¥
729
¥
802
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください