エツミ
PCクッションポーチ
極厚10mmの軽量ウレタン素材を使用したPC収納ケースです。クッション性が高く、すり傷や振動、衝撃からPCをやさしく保護します。
色
ブラック
主要材質
ウレタン
特性
クッション性
内容量
1個
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
適合サイズ
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26697328
VE-2392
約70
7型までのタブレット等
約240×20×160
オープン
¥
639
¥
703
(税込)
当日出荷
26697337
VE-2394
約90
10.1型までのタブレット等
約295×20×225
オープン
¥
879
¥
967
(税込)
5日以内出荷
26697346
VE-2395
約110
11.6型ノートパソコン、タブレット等
約320×20×235
オープン
¥
959
¥
1,055
(税込)
当日出荷
26697355
VE-2396
約120
12.1型ノートパソコン、タブレット等
約345×20×245
オープン
¥
959
¥
1,055
(税込)
当日出荷
26697364
VE-2397
約130
13.3型ノートパソコン等
約365×20×260
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月6日
26697380
VE-2398
約140
14型ノートパソコン等
約380×20×280
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
4日以内出荷
26697389
VE-2399
約180
15.6型ノートパソコン等
約425×20×305
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください