エツミ
ピークビズ バックパック21
シックなビジネスリュック、ピークビズ バックパック21。
シックで使いまわしの良いビジネスリュックです。マチが広がるので普段の通勤にも軽い出張にもお勧めです。
仕様
ポケット12個/キャリーオン可能/ボトルポケット1個
質量(g)
約820
適合サイズ
(ノートPC・MacBook)13/13.3インチ
内寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)
本体:約280×420×110~170
収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
PC:約245×370×25
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26697450
VPEAK-21CB
カーボンブラック
オープン
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
5日以内出荷
返品不可
26697459
VPEAK-21GR
グレー
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください