減速コントローラ DAS Series

減速コントローラ DAS Series - SMC減速コントローラ DAS Series - SMC減速コントローラ DAS Series - SMC減速コントローラ DAS Series - SMC

2速制御によりサイクルタイム短縮
ストロークエンドの衝撃緩和が可能
シリンダの2速制御により減速位置(クッションタイミング)と
2速目速度(クッション強弱)の調整が可能。
目盛付調整ハンドルにより流量の数値管理が可能
作業工数削減、設定ミス低減。
省スペース
占有スペース最大76%削減(196cm3←811cm3)

ストローク(mm)50~最高使用圧力(MPa)0.7使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.05最低使用圧力(MPa)0.2RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
関連資料:カタログ(3.62MB)
36件中 136各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
適合チューブ外径(Φmm)
適合シリンダチューブ内径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26697994DAS5-04ユニット410~40
11,000
9,898
10,888(税込)
4日以内出荷
返品不可
26698010DAS5-06ユニット610~40
11,000
9,898
10,888(税込)
欠品中
出荷予定:2026年5月8日
26698019DAS5-08ユニット810~40
12,870
11,980
13,178(税込)
欠品中
出荷予定:2026年7月中旬
26698028DAS5-03ユニット5/3210~40
11,000
9,898
10,888(税込)
16日以内出荷
返品不可
26698037DAS5-07ユニット1/410~40
11,000
9,898
10,888(税込)
4日以内出荷
返品不可
26698046DAS5-09ユニット5/1610~40
12,870
11,980
13,178(税込)
16日以内出荷
返品不可
26698055DAS5L-04片側仕様(左側)410~40
5,500
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
26698064DAS5L-06片側仕様(左側)610~40
5,500
4,998
5,498(税込)
7日以内出荷
返品不可
26698080DAS5L-08片側仕様(左側)810~40
6,440
5,898
6,488(税込)
4日以内出荷
返品不可
26698089DAS5L-03片側仕様(左側)5/3210~40
5,500
4,998
5,498(税込)
16日以内出荷
返品不可
26698098DAS5L-07片側仕様(左側)1/410~40
5,500
4,998
5,498(税込)
16日以内出荷
返品不可
26698107DAS5L-09片側仕様(左側)5/1610~40
6,440
5,898
6,488(税込)
16日以内出荷
返品不可
26698116DAS5R-04片側仕様(右側)410~40
5,500
4,998
5,498(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年6月中旬
26698125DAS5R-06片側仕様(右側)610~40
5,500
4,998
5,498(税込)
7日以内出荷
返品不可
26698134DAS5R-08片側仕様(右側)810~40
6,440
5,898
6,488(税込)
4日以内出荷
返品不可
26698150DAS5R-03片側仕様(右側)5/3210~40
5,500
4,998
5,498(税込)
16日以内出荷
返品不可
26698159DAS5R-07片側仕様(右側)1/410~40
5,500
4,998
5,498(税込)
16日以内出荷
返品不可
26698168DAS5R-09片側仕様(右側)5/1610~40
6,440
5,898
6,488(税込)
16日以内出荷
返品不可
26698177DAS7-08ユニット8~100
20,300
18,980
20,878(税込)
当日出荷
26698186DAS7-10ユニット10~100
20,300
18,980
20,878(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年6月上旬
26698195DAS7-12ユニット12~100
20,300
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
26698204DAS7-09ユニット5/16~100
20,300
18,980
20,878(税込)
16日以内出荷
返品不可
26698220DAS7-11ユニット3/8~100
20,300
18,980
20,878(税込)
16日以内出荷
返品不可
26698229DAS7-13ユニット1/2~100
22,170
20,980
23,078(税込)
16日以内出荷
返品不可
26698238DAS7L-08片側仕様(左側)8~100
10,180
9,198
10,118(税込)
4日以内出荷
返品不可
26698247DAS7L-10片側仕様(左側)10~100
10,180
9,198
10,118(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年6月中旬
26698256DAS7L-12片側仕様(左側)12~100
10,180
9,198
10,118(税込)
4日以内出荷
返品不可
26698265DAS7L-09片側仕様(左側)5/16~100
10,180
9,198
10,118(税込)
16日以内出荷
返品不可
26698274DAS7L-11片側仕様(左側)3/8~100
10,180
8,798
9,678(税込)
16日以内出荷
返品不可
26698290DAS7L-13片側仕様(左側)1/2~100
11,110
9,998
10,998(税込)
16日以内出荷
返品不可
26698299DAS7R-08片側仕様(右側)8~100
10,180
9,198
10,118(税込)
4日以内出荷
返品不可
26698308DAS7R-10片側仕様(右側)10~100
10,180
8,798
9,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
26698317DAS7R-12片側仕様(右側)12~100
10,180
9,198
10,118(税込)
13日以内出荷
返品不可
26698326DAS7R-09片側仕様(右側)5/16~100
10,180
9,198
10,118(税込)
16日以内出荷
返品不可
26698335DAS7R-11片側仕様(右側)3/8~100
10,180
9,198
10,118(税込)
16日以内出荷
返品不可
26698344DAS7R-13片側仕様(右側)1/2~100
11,110
9,998
10,998(税込)
16日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

駆動制御機器・スピードコントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする