バキュームフロー ZHV Series

バキュームフロー ZHV Series - SMCバキュームフロー ZHV Series - SMCバキュームフロー ZHV Series - SMCバキュームフロー ZHV Series - SMCバキュームフロー ZHV Series - SMC

圧縮空気の供給でブロー最大6820L/min(ANR)、バキューム最大5270L/min(ANR)が可能。
ノズル市野町背によりブロー/バキューム流量の調整が可能。
質量最大50%削減、容積最大50%削減
メンテナンスフリー

用途ブロー/バキューム使用流体空気RoHS指令(10物質対応)対応供給圧力範囲(MPa)0.7内容量1個
関連資料:(1.67MB)
48件中 148各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
ポートねじの種類
通過径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26698360ZHV10なし(SUP)Rc13
3,690
3,298
3,628(税込)
当日出荷
26698369ZHV10-Bブラケット付(SUP)Rc13
4,130
3,798
4,178(税込)
当日出荷
26698378ZHV10-Dダストバック付(SUP)Rc13
6,660
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
26698387ZHV10-BDブラケット・ダストバック付(SUP)Rc13
7,100
6,598
7,258(税込)
当日出荷
26698396ZHV10-Fなし(SUP)G13
3,690
3,298
3,628(税込)
当日出荷
26698405ZHV10-FBブラケット付(SUP)G13
4,130
3,798
4,178(税込)
当日出荷
26698414ZHV10-FDダストバック付(SUP)G13
6,660
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
26698430ZHV10-FBDブラケット・ダストバック付(SUP)G13
7,100
6,598
7,258(税込)
5日以内出荷
返品不可
26698439ZHV10-Nなし(SUP)NPT13
3,690
3,398
3,738(税込)
5日以内出荷
返品不可
26698448ZHV10-NBブラケット付(SUP)NPT13
4,130
3,798
4,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
26698457ZHV10-NDダストバック付(SUP)NPT13
6,660
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
26698466ZHV10-NBDブラケット・ダストバック付(SUP)NPT13
7,100
6,598
7,258(税込)
5日以内出荷
返品不可
26698475ZHV20なし(SUP)Rc21.6
6,820
6,198
6,818(税込)
当日出荷
26698484ZHV20-Bブラケット付(SUP)Rc21.6
7,260
6,598
7,258(税込)
当日出荷
26698500ZHV20-Dダストバック付(SUP)Rc21.6
9,850
8,798
9,678(税込)
当日出荷
26698509ZHV20-BDブラケット・ダストバック付(SUP)Rc21.6
10,290
9,398
10,338(税込)
当日出荷
26698518ZHV20-Fなし(SUP)G21.6
6,820
6,198
6,818(税込)
当日出荷
26698527ZHV20-FBブラケット付(SUP)G21.6
7,260
6,598
7,258(税込)
当日出荷
26698536ZHV20-FDダストバック付(SUP)G21.6
9,850
8,798
9,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
26698545ZHV20-FBDブラケット・ダストバック付(SUP)G21.6
10,290
9,398
10,338(税込)
5日以内出荷
返品不可
26698554ZHV20-Nなし(SUP)NPT21.6
6,820
6,198
6,818(税込)
5日以内出荷
返品不可
26698570ZHV20-NBブラケット付(SUP)NPT21.6
7,260
6,598
7,258(税込)
5日以内出荷
返品不可
26698579ZHV20-NDダストバック付(SUP)NPT21.6
9,850
8,798
9,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
26698588ZHV20-NBDブラケット・ダストバック付(SUP)NPT21.6
10,290
9,398
10,338(税込)
5日以内出荷
返品不可
26698597ZHV30なし(SUP)Rc30
11,500
9,898
10,888(税込)
当日出荷
26698606ZHV30-Bブラケット付(SUP)Rc30
11,990
10,980
12,078(税込)
当日出荷
26698615ZHV30-Dダストバック付(SUP)Rc30
15,570
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
26698624ZHV30-BDブラケット・ダストバック付(SUP)Rc30
16,060
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
26698640ZHV30-Fなし(SUP)G30
11,500
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
26698649ZHV30-FBブラケット付(SUP)G30
11,990
10,980
12,078(税込)
当日出荷
26698658ZHV30-FDダストバック付(SUP)G30
15,570
14,980
16,478(税込)
当日出荷
26698667ZHV30-FBDブラケット・ダストバック付(SUP)G30
16,060
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
26698676ZHV30-Nなし(SUP)NPT30
11,500
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
26698685ZHV30-NBブラケット付(SUP)NPT30
11,990
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
26698694ZHV30-NDダストバック付(SUP)NPT30
15,570
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
26698710ZHV30-NBDブラケット・ダストバック付(SUP)NPT30
16,060
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
26698719ZHV40なし(SUP)Rc42
23,820
21,980
24,178(税込)
当日出荷
26698728ZHV40-Bブラケット付(SUP)Rc42
24,590
21,980
24,178(税込)
当日出荷
26698737ZHV40-Dダストバック付(SUP)Rc42
27,890
25,980
28,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
26698746ZHV40-BDブラケット・ダストバック付(SUP)Rc42
28,660
26,980
29,678(税込)
当日出荷
26698755ZHV40-Fなし(SUP)G42
23,820
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
26698764ZHV40-FBブラケット付(SUP)G42
24,590
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
26698780ZHV40-FDダストバック付(SUP)G42
27,890
25,980
28,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
26698789ZHV40-FBDブラケット・ダストバック付(SUP)G42
28,660
26,980
29,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
26698798ZHV40-Nなし(SUP)NPT42
23,820
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
26698807ZHV40-NBブラケット付(SUP)NPT42
24,590
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
26698816ZHV40-NDダストバック付(SUP)NPT42
27,890
25,980
28,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
26698825ZHV40-NBDブラケット・ダストバック付(SUP)NPT42
28,660
26,980
29,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする