曜日別特売

240Hz対応AHVAパネル採用27型ゲーミングモニター「GigaCrysta」

240Hz対応AHVAパネル採用27型ゲーミングモニター「GigaCrysta」 - I ・O DATA(アイ・オー・データ)240Hz対応AHVAパネル採用27型ゲーミングモニター「GigaCrysta」 - I ・O DATA(アイ・オー・データ)240Hz対応AHVAパネル採用27型ゲーミングモニター「GigaCrysta」 - I ・O DATA(アイ・オー・データ)240Hz対応AHVAパネル採用27型ゲーミングモニター「GigaCrysta」 - I ・O DATA(アイ・オー・データ)

全ポート最大240Hzの高リフレッシュレートに対応し、G-SYNC Compatible、VESA AdaptiveSyncの認定を受けた27型ゲーミングモニター「GigaCrysta」です。
広視野角AHVA高速パネルを採用し残像感を抑えるClearAIM機能を搭載しています。さらにオーバードライヴ機能で高速応答0.2ms[GTG]を実現し、動きの早いシーンも鮮明で滑らかに表示できます。
DisplayHDR400にも対応しており、FPSはもちろん、MMORPGなどの幅広いジャンルのゲームでマルチに使えるゲーミングモニターです。

用途対応PC:WindowsPC/Mac/Chromebook、対応ゲーム機:Nintendo Switch、PS4、PS4pro、PS5、Xbox Series X、Xbox Series S仕様盗難防止用ホール:有り、コントラスト比400cd付属品電源コード(PSE適合品)、DisplayPortケーブル、HDMIケーブル、USBケーブル(A-B USB 2.0)、台座、台座ネック、VESAプレート、ケーブルホルダー、VESAプレート取付ネジ(4本)、リモコン、取扱説明書質量(kg)スタンド有り:6.6、スタンド無し:4.2規格2K/FHD(Full-HD)消費電力(W)最大43、通常使用時22.2、待機時0.4、年間消費電力量:70.3kWh定格AC100V50/60Hz(電源内蔵)角度(°)チルト角:上25下5、スイベル角:左右45、高さ調節130mm、ピボット左右90表面処理非光沢寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)スタンド有り:615×61×368、スタンド無し615×61×368※いずれも突起部含まずコントラスト比1000:1最大解像度1920×1080表示色最大1677万色※10bit入力時走査周波数(水平)HDMI 31~266.9kHz、DisplayPort 31~266.9kHz走査周波数(垂直)HDMI 59.9~240kHz、DisplayPort 59.9~240kHz応答速度MPRT0.7ms[GTG0.2ms]入力端子HDMI×2、DisplayPort×1、USB Standard A コネクタUSB 2.0(メンテナンス専用)、マイク入力(ヘッドホン端子)、ステレオミニジャックΦ3.5mm(4極 CTIA)視野角(左右:上下)H:178°/V:178°VESAマウント(mm)100×100スピーカー2W+2W(ステレオ)色(本体)ブラック高さ調節ヘッドフォン端子ステレオミニジャックΦ3.5(4極CTIA)RoHS指令(10物質対応)対応USBポートアップストリーム:USB StandardBコネクタUSB2.0(マイク入力機能専用)、ダウンストリーム:USB StandardAコネクタSB2.0(メンテナンス専用)音声入力マイク入力(ヘッドフォン端子)音声出力ステレオミニジャックΦ3.5(3極)アスペクト比16:9モニターサイズTFT27型ワイドパネル駆動方式AHVAリフレッシュレート(Hz)最大240入力ポートHDMI×2、DisplayPort×1角度調節内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26738050LCD-GD271UAX
オープン
69,980
76,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする