曜日別特売

法人向け 5年保証 USB 3.2 Gen 1対応/2ドライブ搭載(RAID 0/1対応) 外付ハードディスク

法人向け 5年保証 USB 3.2 Gen 1対応/2ドライブ搭載(RAID 0/1対応) 外付ハードディスク - I ・O DATA(アイオーデータ)

本商品は、USB 3.2 Gen 1対応の外付けハードディスクです。2台のハードディスクを搭載し、2TB~最大40TBの大容量モデルまで豊富にラインアップしております。24時間常時可動を前提に開発された高信頼NAS用ハードディスクを搭載し、長時間休まず可動が必要なオフィスでのデータ保存に最適です。
また、データ消失リスクを低減させるメーカー独自技術『拡張ボリューム』に対応。専用アプリ「DAS CONNECT」をインストールすることでご利用いただけます。
(使用モードにより、利用可能容量は異なります。拡張ボリューム機能をご利用時、実行容量は全体容量の半分となります。)
安心したデータ運用を実現します。もちろん、ミラーリングモード(RAID 1)やストライピングモード(RAID 0)でもご使用いただけます。
長期5年保証付きで万が一故障した場合保証期間内であれば無償で修理・交換対応いたします。
長期保証のため、長く使い続けるオフィスでのデータ運用に最適です。

付属品
USBケーブル(A-B/約1m)1本、ACアダプター、電源コード(PSE 適合品)
定格
AC100V~240V50/60Hz 消費電力19W(Typ)
コネクタ形状
USB3.2Gen1(USB3.0)Std-B
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
85×145×192(ゴム足含む、コネクタ及び突起部含まず)
インターフェース
USB3.2Gen1(USB3.0)/USB2.0
動作環境
USB3.0Gen1もしくはUSB2.0ポートを搭載した機種※USB3.2Gen1もしくはUSB2.0インターフェース商品を装備した機種を含む、USB3.2Gen1/USB2.0を搭載したIOデータ製LANディスク●対応機種:WindowsPC/Mac/Chromebook/IOデータ製NAS「LAN DISK」
フォーマット形式
NTFS
対応フォーマット
拡張ボリューム、ストライピング(RAID0)、ミラーリング(RAID0)、マルチディスク(出荷時設定:マルチディスク)
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
グリーンマーク
認定
内容量
1台
5件中 1~5件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
HDD
容量(TB)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26738068HDW-UT4B1.8交換用:HDWOP-2【使用可能HDD】拡張ボリューム・ミラーリンク(RAID1):2、ストライピング(RAID0)4
¥51,200
取扱い終了
返品不可
代引不可
地域運賃
26738077HDW-UT6B2交換用:HDWOP-3【使用可能HDD】拡張ボリューム・ミラーリンク(RAID1):3、ストライピング(RAID0)6
¥72,400
取扱い終了
返品不可
代引不可
地域運賃
26738086HDW-UT8B2交換用:HDWOP-4【使用可能HDD】拡張ボリューム・ミラーリンク(RAID1):4、ストライピング(RAID0)8
¥92,600
取扱い終了
返品不可
代引不可
地域運賃
26738095HDW-UT12B2交換用:HDWOP-6【使用可能HDD】拡張ボリューム・ミラーリンク(RAID1):6、ストライピング(RAID0)12
¥120,700
取扱い終了
返品不可
代引不可
地域運賃
26738104HDW-UT16B2.3交換用:HDWOP-8【使用可能HDD】拡張ボリューム・ミラーリンク(RAID1):8、ストライピング(RAID0)16
¥143,100
取扱い終了
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「外付けHDD」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする