曜日別特売

延長コード OAタップ 4個口 シャッター付き

延長コード OAタップ 4個口 シャッター付き - トライメイト延長コード OAタップ 4個口 シャッター付き - トライメイト延長コード OAタップ 4個口 シャッター付き - トライメイト延長コード OAタップ 4個口 シャッター付き - トライメイト

防塵シャッターコンセント、絶縁プラグキャップによりトラッキングによる火災防止し効果があります

用途電気製品のコンセントが不足時に。寸法(mm)47×145×23ホワイト材質(本体)ABS UL94-VO極数AC2極定格AC100V/15A/1500Wコンセント個数4機能ホコリ防止シャッター付、絶縁プラグキャップ、トラッキングプラグ形状スイング耐トラッキングあり内容量1個
注意
※1500w以下で使用してください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
電源コード(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26735600TR-S4TS03W3103
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
26735609TR-S4TS05W3805
オープン
1,598
1,758(税込)
当日出荷
26735575TR-S4TS01W1701
オープン
取扱い終了
代替品有
26735584TR-S4TS02W2402
オープン
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
26735575TR-S4TS01W26602163SKー4TS01WTR-S4TS01W 4個口テーブルタップ(ムービープラグ・防塵シャッター) STAR Light 266021634個口テーブルタップ(ムービープラグ・防塵シャッター)STAR Light1個
799
税込879
注文コードが変更になりました。
26735584TR-S4TS02W26602179SKー4TS02WTR-S4TS02W 4個口テーブルタップ(ムービープラグ・防塵シャッター) STAR Light 266021794個口テーブルタップ(ムービープラグ・防塵シャッター)STAR Light1個
839
税込923
注文コードが変更になりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする