トライメイト
木目調延長コード OAタップ 6個口 個別スイッチ付き ブレーカー内蔵 2m
木目調延長コード2m4個口スイッチ付きタイプ wood type お部屋に馴染む、柔らかい木目調のタップです。
寸法(mm)
55×300×25
色
木目
材質(本体)
ABS樹脂
質量(g)
400
極数
AC2極
スイッチ
個別
定格
AC100V/15A/1500W
コンセント個数
6
電源コード(m)
2
機能
スイッチ付
被覆
二重絶縁コード
内容量
1個
注意
※1500w以下で使用してください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26735740
TR-SSK-6S02WD
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください