曜日別特売

3ポートUSBハブ3.0

3ポートUSBハブ3.0 - トライメイト3ポートUSBハブ3.0 - トライメイト3ポートUSBハブ3.0 - トライメイト3ポートUSBハブ3.0 - トライメイト

パソコンのUSBポートに接続してポートを増やせる3ポートUSB3.0のハブです。

用途USBポートの増設に付属品ストラップ寸法(mm)17×55×25質量(g)16ポート数3USBポート数3オス形状USB TYPE-A3.0メス形状USB3.0×1 USB2.0×2内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26735785TR-UBP002-BKブラック
オープン
499
549(税込)
当日出荷
26735794TR-UBP002-WHホワイト
オープン
499
549(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月12日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする