トライメイト
3ポートUSBハブ2.0
パソコンのUSBポートに接続してポートを増やせる3ポートUSB2.0のハブです。
用途
USBポートの増設に
付属品
ストラップ
寸法(mm)
17×55×25
質量(g)
16
ポート数
3
オス形状
USB TYPE-A2.0
メス形状
USB2.0×3
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26735810
TR-UBP003-BK
ブラック
オープン
¥
459
¥
505
(税込)
当日出荷
26735819
TR-UBP003-WH
ホワイト
オープン
¥
459
¥
505
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください