曜日別特売

ウェザータイト パイプ用

ウェザータイト パイプ用 - NewHikariウェザータイト パイプ用 - NewHikariウェザータイト パイプ用 - NewHikariウェザータイト パイプ用 - NewHikariウェザータイト パイプ用 - NewHikariウェザータイト パイプ用 - NewHikariウェザータイト パイプ用 - NewHikariウェザータイト パイプ用 - NewHikari
(1件のレビュー)

従来のようなパイプ接合部への防水テープ処理が必要ない、簡単・確実な防水部材。
パイプに差し込むだけなので誰でも簡単に確実に防水施工できます。
外壁を貫通するパイプの周囲を防水する部材です。
パイプに差し込んで、左右・上部を防水テープで止めるだけ。
伸縮性の高い軟質樹脂がしっかりパイプを締め付けます。

材質PE(ポリエチレン)+TPE(熱可塑性エラストマー)保証期間10年製品保証付き、保証内容:樹脂劣化による「ピンホール及び切裂の発生」※タッカー、釘及びビスによって生じるものは除く内容量1パック(2枚)
関連資料:(1.53MB)
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
適合パイプ外径(Φmm)
適合パイプ呼び径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26738199SH-WTP501564048~6550
950
749
824(税込)
当日出荷
26738208SH-WTP75180598975
950
749
824(税込)
当日出荷
26738217SH-WTP10020576106~116100
1,040
799
879(税込)
当日出荷
26738226SH-WTP150255123152~166150
1,040
799
879(税込)
当日出荷
26738235SH-WTP1428100919~3414~28
760
579
637(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 26738208
2025-10-08
用途: 新築現場のパイプの貫通
電気・ガス・熱供給・水道業

ブチルテープを細かく貼るより防水処理が簡単にできるので良かった

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

下地材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする