ハスクバーナ
バッテリーブロワ
軽量、コンパクトで使いやすい
仕様
シングルハーネス、風力:9.6 N
質量(kg)
2(バッテリーを除く)
風量(m
3
/min)
10.3
バッテリー
Li-Ion リチウムイオン
バッテリー電圧(V)
36
騒音レベル(dB(A))
騒音:83
最大風速(m/s)
46、ラウンドノズル:46
ノズル形状
ラウンド
音響パワーレベル(dB)
測定値:95.7(A)、保証値:96.6(A)
内容量
1台
注意
※別途バッテリーおよび充電器が必要です
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26738445
967976101
¥
24,900
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください