輸送・保管ボックス 「ダンカーゴP(DanCargo-P)」パレット分離タイプ 4面普通パネル グリーン

輸送・保管ボックス 「ダンカーゴP(DanCargo-P)」パレット分離タイプ 4面普通パネル グリーン - ADF輸送・保管ボックス 「ダンカーゴP(DanCargo-P)」パレット分離タイプ 4面普通パネル グリーン - ADF輸送・保管ボックス 「ダンカーゴP(DanCargo-P)」パレット分離タイプ 4面普通パネル グリーン - ADF輸送・保管ボックス 「ダンカーゴP(DanCargo-P)」パレット分離タイプ 4面普通パネル グリーン - ADF輸送・保管ボックス 「ダンカーゴP(DanCargo-P)」パレット分離タイプ 4面普通パネル グリーン - ADF輸送・保管ボックス 「ダンカーゴP(DanCargo-P)」パレット分離タイプ 4面普通パネル グリーン - ADF輸送・保管ボックス 「ダンカーゴP(DanCargo-P)」パレット分離タイプ 4面普通パネル グリーン - ADF輸送・保管ボックス 「ダンカーゴP(DanCargo-P)」パレット分離タイプ 4面普通パネル グリーン - ADF

「ダンカーゴP(DanCargo-P)」パレット分離タイプ・4面普通パネル仕様です。
2022年ロジスティクス大賞 特別賞を受賞したダンカーゴは、製品等の輸送に使用されている樹脂製パレットに置くだけで囲いとフタができるオーダーメイドの輸送・保管ボックスです。
市販品やお手持ちの樹脂パレットにパネルを置いて組み立てることができるため、導入の際、新たに専用のパレットを購入していただく必要がありません。
組立時間は、1人1台約1分となり、アルミフレーム+PPパネルを採用しパネルの重量は1枚あたり約3kg。さらに、静止耐荷重は4tを誇る高強度です。
使用しない時は、フタの中に側面パネルを収納しそのまま積み重ねて保管が可能です。折り畳み時は、省スペースでの保管ができ場所を取りません。
段積み輸送を可能とし、トラックの荷台部分の有効活用が可能となります。
トラックに積み込むことができる量が約2倍となり、積載率が向上し車両手配数とCO2排出量の削減に繋がります。

用途輸送・運送・配送などの積載効率UPに、倉庫内や物流センター内での保管スペースの効率化、倉庫内の安定した段積用、工場倉庫間の横持ち輸送、工場内の荷物保管などに最適仕様4面パネル材質フレーム:アルミニウム、パネル:ポリプロピレン(厚み10mmプラスチックダンボール)タイプパレット分離(置くだけ簡単組み立て)内寸奥行(mm)(ボックス)1065内寸幅(mm)(ボックス)1065フレーム色シルバー本体寸法(mm)奥行1120色(パネル)グリーン適応1100×1100mm樹脂パレット耐荷重(t)(静止)4本体幅(mm)1120内容量1セット
注意
※樹脂パレットは別途お客様にてご用意お願い致します。
※樹脂パレットはW1100×D1100mm使用を条件とします。
※樹脂パレットの使用を推奨しております。
※段積み状態で使用される場合は同じサイズのパレット(1100×1100mm)を載せること条件となります。
静止耐荷重はW1100×D1100×H900mmサイズ時の最大値です。(仕様により異なります)
組み立て時間には個人差がございます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
本体寸法(mm)高さ
本体高さH(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26738987DC-P-4P-1140-GR414400
オープン
56,980
62,678(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
26738996DC-P-4P-1150-GR514500
オープン
59,980
65,978(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
26739005DC-P-4P-1160-GR614600
オープン
62,980
69,278(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
26739014DC-P-4P-1170-GR714700
オープン
65,980
72,578(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
26739030DC-P-4P-1180-GR814800
オープン
68,980
75,878(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
26739039DC-P-4P-1190-GR914900
オープン
71,980
79,178(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
26739048DC-P-4P-11100-GR10141000
オープン
74,980
82,478(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥16,000/税込¥17,600
沖縄地方数量1につき¥16,000/税込¥17,600
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000

商品説明動画

ダンカーゴ紹介画像
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

各種パレット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする