曜日別特売

小物入れロッカーシリーズ 鍵なし

小物入れロッカーシリーズ 鍵なし - 生興小物入れロッカーシリーズ 鍵なし - 生興小物入れロッカーシリーズ 鍵なし - 生興小物入れロッカーシリーズ 鍵なし - 生興小物入れロッカーシリーズ 鍵なし - 生興小物入れロッカーシリーズ 鍵なし - 生興小物入れロッカーシリーズ 鍵なし - 生興小物入れロッカーシリーズ 鍵なし - 生興

化粧室や私物の持ち込み制限があるスペースの入口など、様々な用途に応じて活用できる便利な小物入れロッカーです

付属品壁固定金具(TKU-2 2ヶ)無しグリーン購入法適合内容量1台
注意
※KLK小物入れロッカーの天面両端に壁固定用のハーフパンチ加工を施しています。
※壁固定の際は壁固定金具TKU-2×2ケ(付属)を、床固定の際は床固定金具YKU-2を、背面連結の場合は背面連結金具TKM-7をご使用ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
質量(kg)
タイプ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26748245KLKW-20-K本体・扉/スチール(ホワイト色)、メラミン焼付塗装 取手/ABS樹脂29ホワイト2列10段/20人用400×300×1600
184,300
119,800
131,780(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
出荷予定:2026年4月上旬
26748254KLKW-30-K本体・扉/スチール(ホワイト色)、メラミン焼付塗装 取手/ABS樹脂42ホワイト3列10段/30人用600×300×1600
242,300
149,800
164,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
26748270KLKW-50-K本体・扉/スチール(ホワイト色)、メラミン焼付塗装 取手/ABS樹脂67ホワイト5列10段/50人用1000×300×1600
358,300
229,800
252,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
26748288KLKW-18H-K本体・扉/スチール(ホワイト色)、メラミン焼付塗装 取手/ABS樹脂35ホワイト3列6段/18人用/下部両開き/収納付600×300×1600
204,400
129,800
142,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
26748340KLKW-S40-K本体・扉/スチール(ホワイト色)、メラミン焼付塗装 取手/ABS樹脂66ホワイト薄型/5列8段/40人用1000×250×1600
254,900
159,800
175,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
26748428KLKK-18H-KBK本体・扉/スチール(ブラック)、メラミン焼付塗装 取手/ABS樹脂35ブラック3列6段/18人用/下部両開き/収納付600×300×1600
219,700
139,800
153,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
26748480KLKK-20-KBK本体・扉/スチール(ブラック)、メラミン焼付塗装 取手/ABS樹脂29ブラック2列10段/20人用400×300×1600
198,800
119,800
131,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
26748525KLKK-30-KBK本体・扉/スチール(ブラック)、メラミン焼付塗装 取手/ABS樹脂42ブラック3列10段/30人用600×300×1600
261,800
159,800
175,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
26748577KLKK-50-KBK本体・扉/スチール(ブラック)、メラミン焼付塗装 取手/ABS樹脂67ブラック5列10段/50人用1000×300×1600
388,200
239,800
263,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
26748629KLKK-S40-KBK本体・扉/スチール(ブラック)、メラミン焼付塗装 取手/ABS樹脂66ブラック薄型/5列8段/40人用1000×250×1600
254,900
159,800
175,780(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
出荷予定:2026年3月17日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする