曜日別特売

小物入れロッカーシリーズ 内筒交換錠

小物入れロッカーシリーズ 内筒交換錠 - 生興小物入れロッカーシリーズ 内筒交換錠 - 生興小物入れロッカーシリーズ 内筒交換錠 - 生興小物入れロッカーシリーズ 内筒交換錠 - 生興小物入れロッカーシリーズ 内筒交換錠 - 生興小物入れロッカーシリーズ 内筒交換錠 - 生興小物入れロッカーシリーズ 内筒交換錠 - 生興小物入れロッカーシリーズ 内筒交換錠 - 生興

化粧室や私物の持ち込み制限があるスペースの入口など、様々な用途に応じて活用できる便利な小物入れロッカーです

付属品壁固定金具(TKU-2 2ヶ)内筒交換錠(マスターキーは別売り)グリーン購入法適合内容量1台
注意
※KLK小物入れロッカーの天面両端に壁固定用のハーフパンチ加工を施しています。
※壁固定の際は壁固定金具TKU-2×2ケ(付属)を、床固定の際は床固定金具YKU-2を、背面連結の場合は背面連結金具TKM-7をご使用ください。
※内筒交換錠のマスターキーは別売りです。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
質量(kg)
タイプ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26748279KLKW-18H-TN本体・扉/スチール(ホワイト色)、メラミン焼付塗装 取手/ABS樹脂36ホワイト3列6段/18人用/下部両開き/収納付600×300×1600
251,700
159,800
175,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
内筒交換錠26748385KLKW-S40-TN本体・扉/スチール(ホワイト色)、メラミン焼付塗装 取手/ABS樹脂69ホワイト薄型/5列8段/40人用1000×250×1600
353,700
219,800
241,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
26748446KLKK-18H-TNBK本体・扉/スチール(ブラック)、メラミン焼付塗装 取手/ABS樹脂36ブラックサテン3列6段/18人用/下部両開き/収納付600×300×1600
267,400
169,800
186,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
※画像はダイヤル錠です。26748498KLKK-20-TNBK本体・扉/スチール(ブラック)、メラミン焼付塗装 取手/ABS樹脂31ブラックサテン2列10段/20人用400×300×1600
250,600
159,800
175,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
※画像はボタン錠です。26748550KLKK-30-TNBK本体・扉/スチール(ブラック)、メラミン焼付塗装 取手/ABS樹脂45ブラックサテン3列10段/30人用600×300×1600
339,200
199,800
219,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
※画像はコインリターン錠です。26748595KLKK-50-TNBK本体・扉/スチール(ブラック)、メラミン焼付塗装 取手/ABS樹脂71ブラックサテン5列10段/50人用1000×300×1600
517,800
299,800
329,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
※画像はダイヤル錠です。26748647KLKK-S40-TNBK本体・扉/スチール(ブラック)、メラミン焼付塗装 取手/ABS樹脂69ブラックサテン薄型/5列8段/40人用1000×250×1600
353,700
219,800
241,780(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
出荷予定:2026年3月17日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする