生興
SLBロッカー(木目扉タイプ)シリーズ【受注生産品】
カジュアルなナチュラル木目と重厚なウォールナット木目の2タイプからお選びいただけます。また、レイアウトにより、シングル用とダブル用エンドパネルを選択して下さい
仕様
SLBロッカー専用エンドパネル
材質
表面材/メラミン化粧板・エッジ共貼り
内容量
1枚
注意
※SLBロッカー(木目扉タイプ)専用としてのオプションエンドパネル。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
色
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26748927
LEP-NSD
13
ウォールナット
515×20×1800
¥
53,700
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
26748936
LEP-NSL
13
ナチュラル
515×20×1800
¥
53,700
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
26748945
LEP-NWD
26
ウォールナット
1030×20×1800
¥
85,800
¥
56,980
¥
62,678
(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
26748954
LEP-NWL
26
ナチュラル
1030×20×1800
¥
85,800
¥
56,980
¥
62,678
(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。