SLBロッカー(木目扉タイプ)シリーズ【受注生産品】 ダイヤル錠

SLBロッカー(木目扉タイプ)シリーズ【受注生産品】 ダイヤル錠 - 生興SLBロッカー(木目扉タイプ)シリーズ【受注生産品】 ダイヤル錠 - 生興SLBロッカー(木目扉タイプ)シリーズ【受注生産品】 ダイヤル錠 - 生興SLBロッカー(木目扉タイプ)シリーズ【受注生産品】 ダイヤル錠 - 生興SLBロッカー(木目扉タイプ)シリーズ【受注生産品】 ダイヤル錠 - 生興SLBロッカー(木目扉タイプ)シリーズ【受注生産品】 ダイヤル錠 - 生興SLBロッカー(木目扉タイプ)シリーズ【受注生産品】 ダイヤル錠 - 生興SLBロッカー(木目扉タイプ)シリーズ【受注生産品】 ダイヤル錠 - 生興

カジュアルなナチュラル木目と重厚なウォールナット木目の2タイプからお選びいただけます。

材質本体/スチール、粉体塗装(ホワイト色)、扉/スチール、粉体塗装色(扉)ナチュラルダイヤル錠グリーン購入法適合内容量1台
注意
※SLBロッカーの側面には連結穴があいています。付属のビスで横連結が可能です。連結しない場合は付属の穴かくしで連結穴を塞いでご使用ください。
※SLBロッカーの天面両端に壁固定用の連結穴があいています。(穴かくしキャップ付)壁固定の際は壁固定金具TKU-2をご使用ください。 床固定の際は床固定金具YKU-2をご使用ください。
※背面連結の場合は背面連結金具 TKM-7 をご使用ください。
※アミ棚は取り外しできません。
※ダイヤル錠の非常解錠用ダイヤルNo.検索キーは別売りです
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
質量(kg)
タイプ
耐荷重(kg)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26749609SLBL-1-D2ハンガーパイプ、網棚2、Sカン1、 鏡、小物ポケット付ネクタイ・タオル掛け251人用SLBロッカーハンガーパイプ:20・網棚:10450×515×1800
94,900
59,980
65,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
26749645SLBL-2-D2ハンガーパイプ、網棚2、Sカン1、 鏡、小物ポケット付ネクタイ・タオル掛け362人用SLBロッカーハンガーパイプ:20・網棚:10600×515×1800
128,400
80,980
89,078(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
26749706SLBL-12-D2網棚1613列4段12人用SLBロッカー網棚:10900×515×1800
350,900
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
26749749SLBL-3-D2ハンガーパイプ、網棚2、Sカン1、 鏡、小物ポケット付ネクタイ・タオル掛け503人用SLBロッカーハンガーパイプ:20・網棚:10900×515×1800
164,400
99,980
109,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
26749785SLBL-4-D2ハンガーパイプ、網棚2、Sカン1、 鏡、小物ポケット付ネクタイ・タオル掛け564人用SLBロッカーハンガーパイプ:20・網棚:10900×515×1800
186,900
119,800
131,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
26749828SLBL-6-D2ハンガーパイプ、網棚1、Sカン1、 小物ポケット付ネクタイ・タオル掛け523列2段6人用SLBロッカーハンガーパイプ:20・網棚:10900×515×1800
218,100
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
26749864SLBL-8-D2ハンガーパイプ、網棚1、Sカン1、 小物ポケット付ネクタイ・タオル掛け594列2段8人用SLBロッカーハンガーパイプ:20・網棚:10900×515×1800
275,600
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
26749916SLBL-8W-D2網棚1562列4段8人用SLBロッカー網棚:10317×515×1790
267,400
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
26749959SLBL-9-D2網棚1573列3段9人用SLBロッカー網棚:10317×515×1790
291,700
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする