SLCシューズボックス(窓無タイプ)シリーズ 鍵なし

SLCシューズボックス(窓無タイプ)シリーズ  鍵なし - 生興SLCシューズボックス(窓無タイプ)シリーズ  鍵なし - 生興SLCシューズボックス(窓無タイプ)シリーズ  鍵なし - 生興

扉にはスチール特有の金属音をやわらげるため、また商品をキズつけず、長持ちさせるため扉裏に戸当りクッションを採用.

仕様名札刺し付、エアホール付付属品網棚1性能エアホール・名札差質量(kg)56ニューグレー材質(本体)スチール/粉体塗装段数3列5段寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×380×1790材質(扉)スチール/粉体塗装材質(取手)ABS樹脂(再生:15%)錠前錠なしグリーン購入法適合内容量1台
注意
※SLCシューズボックスの天面両端に壁固定用のハーフパンチ加工を施しています。壁固定の際は壁固定金具TKU-2をご使用ください。
※床固定の際は床固定金具YKU-2をご使用ください。背面連結の場合は背面連結金具TKM-7をご使用ください。また上下連結金具TKM-5を使用する事により上下連結も可能です。
※アミ棚は取り外しできません。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
人数
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
1マス有効内寸(間口×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26751289SLC-15T-K215人用900×380×1790263×339×309
126,100
75,980
83,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥5,800/税込¥6,380
北海道地方1お送りできません
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

書庫・金庫・ロッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする