曜日別特売

歯科専用歯ブラシ パールコンパクトヘッド フラット 12本

歯科専用歯ブラシ パールコンパクトヘッド フラット 12本 - ラピス歯科専用歯ブラシ パールコンパクトヘッド フラット 12本 - ラピス歯科専用歯ブラシ パールコンパクトヘッド フラット 12本 - ラピス歯科専用歯ブラシ パールコンパクトヘッド フラット 12本 - ラピス歯科専用歯ブラシ パールコンパクトヘッド フラット 12本 - ラピス歯科専用歯ブラシ パールコンパクトヘッド フラット 12本 - ラピス

歯科用歯ブラシ、多くの歯科医院様でお使い頂いています。
ヘッドが小さいので奥まで届きやすく細かく磨けます。
持ちやすい長めのストレートハンドルです。
ストレートハンドルはどんな角度でも持ち易く、しっかりと力が入ります。
毛先が丸いため歯ぐきを傷つけにくく、歯の表面の歯垢を効率よくしっかり除去します。
1本ずつクリスタルパック(OPP袋)で包装しています。
僅かな炭化促進剤をハンドルの原料に加えることで、歯ブラシの燃焼処分時に発生する二酸化炭素を従来より34.78%削減できるハンドルに変わりました。
紙パッケージは”適切な森林管理・FSC認証”です。

用途歯磨き用。材質(毛)ナイロン、(ハンドル)ポリプロピレンアソート質量(g)10/1本穴数21穴耐熱温度(℃)約80寸法(長さL×幅W)(mm)(全体)174×13ブラシ寸法(mm)18×6.5×毛丈9内容量1箱(12本)
注意
※歯磨き以外には使用しないで下さい。
※乳幼児のお子様が使うときは目を離さないでください。
※歯ブラシを口に入れたまま歩き回ったり、不安定な場所での使用は避けてください。
※強く磨くと歯や歯茎を傷めますのでご注意ください。
※使用後はよく水を切って乾燥させてください。
※歯ブラシを衛生的にお使い頂くためにも、1ヵ月程でのお取替えをお勧めします。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
硬さ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26738479M-3214ふつう
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
26738488M-3221やわらかめ
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

歯磨き用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする