エコデント歯ブラシ スパイラルツイン毛 コンパクトヘッド 3本
歯科医推奨のスパイラル加工の極細毛とフラットのツイン植毛で歯の表面と歯周ポケットまで磨けます。
スパイラル毛は六角形の断面のエッジでプラークを磨きとります。
抗菌金属イオンの無機系抗菌剤バクテキラーを添加し雑菌の繁殖を抑制します。
お口の奥まで届きやすいコンパクトヘッド、ヘッドが小さいので奥まで届きやすく細かく磨けます。
非食用のお米をハンドル部分のプラスチックに混ぜることでプラスチック原料を削減できる環境を考えた歯ブラシです、持続可能な開発目標(SDGs)に毎日使う歯ブラシから参加しませんか。
紙パッケージは”適切な森林管理・FSC認証”です。
用途歯磨き用。
材質(毛)飽和ポリエステル、(ハンドル)ポリプロピレン/非食用米20%配合
色アソート
質量(g)10/1本
穴数22穴
耐熱温度(℃)約80
寸法(長さL×幅W)(mm)(全体)175×13
ブラシ寸法(mm)19×8.5×毛丈12
添加物無機系抗菌剤バクテキラー
内容量1箱(3本)
注意
※歯磨き以外には使用しないで下さい。 ※乳幼児のお子様が使うときは目を離さないでください。
※歯ブラシを口に入れたまま歩き回ったり、不安定な場所での使用は避けてください。
※強く磨くと歯や歯茎を傷めますのでご注意ください。
※使用後はよく水を切って乾燥させてください。
※歯ブラシを衛生的にお使い頂くためにも、2ヵ月程でのお取替えをお勧めします。