曜日別特売

エコデント歯ブラシ スパイラルツイン毛 レギュラーヘッド 3本

エコデント歯ブラシ スパイラルツイン毛 レギュラーヘッド 3本 - ラピスエコデント歯ブラシ スパイラルツイン毛 レギュラーヘッド 3本 - ラピスエコデント歯ブラシ スパイラルツイン毛 レギュラーヘッド 3本 - ラピスエコデント歯ブラシ スパイラルツイン毛 レギュラーヘッド 3本 - ラピスエコデント歯ブラシ スパイラルツイン毛 レギュラーヘッド 3本 - ラピスエコデント歯ブラシ スパイラルツイン毛 レギュラーヘッド 3本 - ラピスエコデント歯ブラシ スパイラルツイン毛 レギュラーヘッド 3本 - ラピスエコデント歯ブラシ スパイラルツイン毛 レギュラーヘッド 3本 - ラピス

歯科医推奨のスパイラル加工の極細毛とフラットのツイン植毛で歯の表面と歯周ポケットまで磨けます。
スパイラル毛は六角形の断面のエッジでプラークを磨きとります。
抗菌金属イオンの無機系抗菌剤バクテキラーを添加し雑菌の繁殖を抑制します。
幅広薄型ヘッドで効率よくブラッシングでき、高密度植毛で磨き心地が良くなめらかに磨けます。
非食用のお米をハンドル部分のプラスチックに混ぜることでプラスチック原料を削減できる環境を考えた歯ブラシです、持続可能な開発目標(SDGs)に毎日使う歯ブラシから参加しませんか。
紙パッケージは”適切な森林管理・FSC認証”です。

用途歯磨き用。材質(毛)飽和ポリエステル、(ハンドル)ポリプロピレン/非食用米20%配合アソート質量(g)15/1本穴数39穴耐熱温度(℃)約80寸法(長さL×幅W)(mm)(全体)185×13ブラシ寸法(mm)20×10×毛丈12添加物無機系抗菌剤バクテキラー内容量1箱(3本)
注意
※歯磨き以外には使用しないで下さい。
※乳幼児のお子様が使うときは目を離さないでください。
※歯ブラシを口に入れたまま歩き回ったり、不安定な場所での使用は避けてください。
※強く磨くと歯や歯茎を傷めますのでご注意ください。
※使用後はよく水を切って乾燥させてください。
※歯ブラシを衛生的にお使い頂くためにも、2ヵ月程でのお取替えをお勧めします。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
硬さ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26738515M-4914ふつう
オープン
899
989(税込)
4日以内出荷
26738524M-5171やわらかめ
オープン
899
989(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

歯磨き用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする