曜日別特売

歯科推奨 こども歯ブラシ ハッピーカラー ZOO 12本

歯科推奨 こども歯ブラシ ハッピーカラー ZOO 12本 - ラピス歯科推奨 こども歯ブラシ ハッピーカラー ZOO 12本 - ラピス歯科推奨 こども歯ブラシ ハッピーカラー ZOO 12本 - ラピス歯科推奨 こども歯ブラシ ハッピーカラー ZOO 12本 - ラピス歯科推奨 こども歯ブラシ ハッピーカラー ZOO 12本 - ラピス歯科推奨 こども歯ブラシ ハッピーカラー ZOO 12本 - ラピス歯科推奨 こども歯ブラシ ハッピーカラー ZOO 12本 - ラピス歯科推奨 こども歯ブラシ ハッピーカラー ZOO 12本 - ラピス

歯科推奨こども歯ブラシ。
かわいい動物のプリントがされています。
カラフルな歯ブラシで歯みがきの時間も楽しくなります。
1本ずつ専用の袋で包装しています。
僅かな炭化促進剤をハンドルの原料に加えることで、歯ブラシの燃焼処分時に発生する二酸化炭素を従来より34.78%削減できるハンドルに変わりました。

用途こども歯磨き用。材質(毛)ナイロン、(ハンドル)ポリプロピレン12柄硬さふつう耐熱温度(℃)約80内容量1箱(12本)
注意
※歯磨き以外には使用しないで下さい。
※乳幼児のお子様が使うときは目を離さないでください。
※歯ブラシを口に入れたまま歩き回ったり、不安定な場所での使用は避けてください。
※強く磨くと歯や歯茎を傷めますのでご注意ください。
※使用後はよく水を切って乾燥させてください。
※歯ブラシを衛生的にお使い頂くためにも、1ヵ月程でのお取替えをお勧めします。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
適合
質量(g)
穴数
寸法(長さL×幅W)(mm)
対象
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26738558M-28665歳~11歳頃、小学生の歯8/1本21穴(全体)140×13ジュニア
オープン
1,598
1,758(税込)
当日出荷
26738567M-2972乳歯の生え始めから生え揃う頃の歯10/1本11穴(全体)135×15乳幼児
オープン
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

歯磨き用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする