曜日別特売

電話台360 グレー脚

電話台360 グレー脚 - Y2K電話台360 グレー脚 - Y2K電話台360 グレー脚 - Y2K電話台360 グレー脚 - Y2K電話台360 グレー脚 - Y2K電話台360 グレー脚 - Y2K電話台360 グレー脚 - Y2K電話台360 グレー脚 - Y2K

頑丈でおしゃれな電話&消毒台。オフィスのエントランスや待合室に置く受付台としてもお使いいただけます。
カラーはナチュラル木目、ダークブラウン木目の2色
おしゃれな木目調のデザイン
鉄製で長く使える頑丈設計
背面はマグネット使用可
消毒スプレーと電話を併用して設置しても余裕のスペースです。

材質本体:スチール(粉体塗装仕上げ)、背板:スチール転写(粉体塗装仕上げ)、アジャスター:ABS樹脂幅(mm)360質量(kg)5.5高さ(mm)1100奥行(mm)320均等耐荷重(kg)天板 5 kg (均等荷重)、棚板 5 kg (均等荷重)内容量1台
取扱説明書:(0.89MB)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26739154TS-3632-GYDBダークブラウン
オープン
9,698
10,668(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
26739170TS-3632-GYNAナチュラル
オープン
9,698
10,668(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カウンター・演台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする