マガジンラック 2段

マガジンラック 2段 - Y2Kマガジンラック 2段 - Y2Kマガジンラック 2段 - Y2Kマガジンラック 2段 - Y2Kマガジンラック 2段 - Y2Kマガジンラック 2段 - Y2Kマガジンラック 2段 - Y2Kマガジンラック 2段 - Y2K

オフィス家具としてだけでなく飲食店や事務所、展示会場などにあると便利なマガジンラックです。
木目調のおしゃれなデザインに仕上げました
カラーは、ナチュラル木目、ブラウン木目の2色
コンパクトサイズで、A4サイズを横2列、縦2段、合計4種類の雑誌が収納可能
組立て不要の完成品
雑誌受けの後ろは鉄で補強を加えた頑丈設計

材質本体:スチール転写(粉体塗装仕上げ)、アジャスター:ABS樹脂質量(kg)4.5間口(mm)480耐荷重(kg/段)5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)480×220×570棚段数(段)2内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26739215MR22-4822-GYNA前板:ナチュラル、本体:グレー
オープン
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26739224MR22-4822-GYDB前板:ダークブラウン、本体:グレー
オープン
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

新聞・雑誌収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする