曜日別特売

プリンターテーブル

プリンターテーブル - Y2Kプリンターテーブル - Y2Kプリンターテーブル - Y2Kプリンターテーブル - Y2Kプリンターテーブル - Y2Kプリンターテーブル - Y2Kプリンターテーブル - Y2Kプリンターテーブル - Y2K

キャスター付で移動も便利なプリンター台
高さ調節が可能で収納ラックにはコピー用紙やトナーも設置できます。レーザープリンタやインクジェットプリンタも。
キャスター付きで移動が簡単
中央の棚板は5cm単位で高さ調節可能
長く使える頑丈設計
引出し(オプション)取り付け可能

付属品スパナ材質本体:スチール(粉体塗装仕上げ)、天板:繊維板(パーティクルボード) メラミンコート紙貼、エッジ部:PVC樹脂、キャスター:ナイロンキャスターあり色(天板)ナチュラル均等耐荷重(kg)天板:50、棚板:各20色(本体)ブラック内容量1台
取扱説明書:(0.77MB)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
棚段数
総耐荷重(kg)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26739240NPT-645-NABKブラック600×450×70039011.5
オープン
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26739249NPT-660-NABKブラック600×600×70039014
オープン
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26739258NPT-740-NABKブラック700×400×70039012.5
オープン
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デスク周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする