曜日別特売

ビオレU泡ハンドソープ

ビオレU泡ハンドソープ - 花王ビオレU泡ハンドソープ - 花王ビオレU泡ハンドソープ - 花王ビオレU泡ハンドソープ - 花王ビオレU泡ハンドソープ - 花王ビオレU泡ハンドソープ - 花王
(3件のレビュー)

1プッシュですみずみまで洗いやすい「ながもっち泡」。汚れ、ウイルス・細菌を除去。【医薬部外品】

タイプシリーズビオレ香りマイルドシトラス医薬品医療機器等法医薬部外品繰り返し・詰め替え対応
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
商品タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
267399491個(240mL)ポンプ
オープン
369
406(税込)
当日出荷
267399581個(430mL)つめかえ用
オープン
429
472(税込)
当日出荷
267399671個(770mL)つめかえ用
オープン
619
681(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-23
用途: 実験後
国立大学法人九州工業大学教育・研究機関

プッシュ式で使いやすく。泡立ちも匂いもいいのに、低価格で満足です。

2025-03-07
用途: 日常の手洗い
製造業

会社ではこちらを使用しております。
自分が無香料派で手に残るシトラスの香り系が苦手な為、
家では無香料タイプの別メーカー品を色々ためして使ってますが
別メーカー品は泡がどんどん出なくなって詰まっていき本体ボトルの交換頻度が早いです。
会社では使用場所も使用量も多く、何度も詰め替えを行ってますが、
泡も詰まらず繰り返しつかえてます。
ポンプの汚れが取れなくなったらボトル交換してますがボトル故障が他メーカーより少ないと感じます。

対象商品 : 26739949
2023-06-05
用途: 以前使っていた容器が汚くなったので
卸売・小売業

普段の手洗いに使っています。泡タイプなので泡立てる段階が省けるので時間短縮できます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手洗い洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする