ビオレU泡ハンドソープフルーツの香り

ビオレU泡ハンドソープフルーツの香り - 花王ビオレU泡ハンドソープフルーツの香り - 花王ビオレU泡ハンドソープフルーツの香り - 花王ビオレU泡ハンドソープフルーツの香り - 花王ビオレU泡ハンドソープフルーツの香り - 花王ビオレU泡ハンドソープフルーツの香り - 花王
(3件のレビュー)

1プッシュですみずみまで洗いやすい「ながもっち泡」。汚れ、ウイルス・細菌を除去。【医薬部外品】

医薬品医療機器等法医薬部外品
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
267399761個(240mL)
オープン
369
406(税込)
当日出荷
267399851個(430mL)
オープン
429
472(税込)
当日出荷
267399941個(770mL)
オープン
619
681(税込)
当日出荷
46204709-1本(2L)
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-02
用途: 手洗い時

トイレの手洗い時に使用しています
泡がもっちりしていて使い心地が良く、香りも良いです

2025-01-15
用途: 仕事場で
サービス業

感染症も気になるので、社内で増やしました。
使いやすく、香りもよいです。

対象商品 : 26739994
2023-08-10
用途: 手洗い用
株式会社メタルアート安藤

業務用の替えの取り扱いが無くなったのでしょうか?
結構使うので家庭用の詰め替えだと頻繁に購入する事になるので残念です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手洗い洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする