ビオレU泡ハンドソープシトラスの香り

ビオレU泡ハンドソープシトラスの香り - 花王
(1件のレビュー)

1プッシュですみずみまで洗いやすい「ながもっち泡」。汚れ、ウイルス・細菌を除去。【医薬部外品】

タイプシリーズビオレ香りシトラス医薬品医療機器等法医薬部外品繰り返し・詰め替え対応
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
商品タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
267400101個(240mL)ポンプ
オープン
取扱い終了
267400191個(430mL)つめかえ用
オープン
取扱い終了
267400281個(770mL)つめかえ用
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 26740010
2023-07-12
用途: 仕事後に必ず手洗いをするため
有限会社大賀商店農・林・水産業

香りもよく、石鹸切れも早く、少しの量で汚れが落ちます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手洗い洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする