ビオレu 泡ハンドソープ 無香 つめかえ用

ビオレu 泡ハンドソープ 無香 つめかえ用 - 花王ビオレu 泡ハンドソープ 無香 つめかえ用 - 花王
(1件のレビュー)

アタック液体史上 最高の清潔力。汚れ・ニオイをかくまう菌の隠れ家蓄積0へ※多糖汚れの蓄積を抑える効果

5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
517009601個(430mL)
オープン
439
483(税込)
当日出荷
267400461個(380g)
オープン
取扱い終了
267400551個(580g)
オープン
取扱い終了
267400641個(810g)
オープン
取扱い終了
267400801個(1140g)
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 51700960
2024-07-02
用途: 日頃の手洗い
株式会社スクールユニフォームタカコウ卸売・小売業

帰社時、お手洗い使用時等の日用使いしています。
無香なので、次の作業にも影響が無く、大変便利です。
リピートしています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗濯用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする