DBI-サラ(TM) EZ-Sto(TM) 伸縮式ランヤード 軽量フック

DBI-サラ(TM) EZ-Sto(TM) 伸縮式ランヤード 軽量フック - 3M(スリーエム)DBI-サラ(TM) EZ-Sto(TM) 伸縮式ランヤード 軽量フック - 3M(スリーエム)

軽量で邪魔になりにくい伸縮式のランヤードです。
軽量なアルミニウム合金のフックにより、製品の軽量化を実現しました。
折りたたみ式のショックアブソーバにより、落下時の衝撃を効果的に吸収します。
未使用時にはコンパクトに、使用時は伸びるため作業時に邪魔になりにくい構造です。

用途建設現場・工場等の高所作業での墜落制止用。幅(mm)ウェブ:25タイプフルハーネス型用最大使用質量(kg)130ロープ仕様伸縮式ショックアブソーバの種類第1種ランヤード(長さ)(m)1.2~1.7内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
商品タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
267411661246506640シングル
オープン
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
2674115712465091000ツイン
オープン
16,980
18,678(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする