保冷剤メッシュベストセット:メッシュベスト(反射材付) 保冷剤8個入り+保冷ボックス付

保冷剤メッシュベストセット:メッシュベスト(反射材付) 保冷剤8個入り+保冷ボックス付 - STATUSUNI(ステータスユニ)保冷剤メッシュベストセット:メッシュベスト(反射材付) 保冷剤8個入り+保冷ボックス付 - STATUSUNI(ステータスユニ)保冷剤メッシュベストセット:メッシュベスト(反射材付) 保冷剤8個入り+保冷ボックス付 - STATUSUNI(ステータスユニ)保冷剤メッシュベストセット:メッシュベスト(反射材付) 保冷剤8個入り+保冷ボックス付 - STATUSUNI(ステータスユニ)

圧倒的に優れたコストパフォーマンスを発揮する熱中症対策。背中と両脇の3カ所に保冷剤を入れることで、効率よく身体を冷却します。火花が飛び散る現場などファン付き作業服「空調服/空調ウェア」が使用しづらい場でも、作業着の下に着ることで熱中症対策になります。交換用も含め8個の日本製保冷剤と運搬用の日本製保冷ボックス付属。前後に高輝度布反射材を施すことで安全面にも配慮しています。

用途コストを抑えた熱中症対策仕様冷凍時間:8時間 (完全冷凍24時間)セット内容メッシュベスト、日本製保冷剤8個、国産保冷ボックス(発泡スチロール)サイズF (フリーサイズ)質量(g)保冷剤:約165/個容量(L)保冷ボックス:4.45胸囲(cm)82~105混率(%)ポリエステルメッシュ100内寸法(mm)220×150×135寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)保冷剤:155×110×25着丈(cm)28外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×185×180内容量1セット
注意
※保冷剤は人体に無害な吸収性ポリマーを使用しておりますが、外装が著しく損傷した場合は使用を中止し新しい物に交換して下さい。
※総メッシュ反射ベストは洗濯可能です。洗濯ネットに入れ優しく洗って下さい。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
267412365901、0911-8、0912紺メッシュ
オープン
6,598
7,258(税込)
7日以内出荷
返品不可
267412455906、0911-8、0912黒メッシュ
オープン
6,598
7,258(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする