WCE4 超硬エンドミル スクエア スモールラジアスタイプ ストレートシャンク W4N1M

WCE4 超硬エンドミル スクエア スモールラジアスタイプ ストレートシャンク W4N1M - WIDIAWCE4 超硬エンドミル スクエア スモールラジアスタイプ ストレートシャンク W4N1M - WIDIA

WCEソリッドエンドミルの製品シリーズは、最先端の刃先形状を特長としながら、広範囲な被削材へ対応可能な汎用性を持ち合わせ、多品種小ロットでの製品の加工において費用対効果が高いソリューションをお求めのお客様へ最適なアイテムとなっております。
WCE4の4フルート形状は、非対称不等分割フルートと不等ねじれ角という特長を併せ持ち、お手頃な価格でお求めいただけます。また、フル溝や重切削といった要求の高い加工など、被削材やアプリケーションに対する汎用性を発揮します。
エキセントリック外周逃げ面:振動を低減し、ステンレス鋼の工具寿命を延長。加工径Φ6以上 = エキセントリックレリーフ、加工径Φ6未満 =ファセットレリーフ
独自設計の芯厚:切り屑排出性と工具安定性を向上。
不等ねじれ角:さらに非対称不等分割フルートにより振動を低減し、全体的な切削安定性を向上。

材質WU20PE刃数4内容量1本
関連資料:(9.09MB)
30件中 130各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
刃長(mm)
シャンク径(Φmm)
首径(mm)
刃径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26741769W4N1M03003RAT571562.823
3,460
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
26741778W4N1M04003RAT571663.764
3,460
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
26741787W4N1M04003RET571663.764
3,460
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
26741796W4N1M05003RAT571864.75
3,460
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
26741805W4N1M05003RET571864.75
3,460
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
26741814W4N1M05003RJT571864.75
3,460
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
26741830W4N1M06003RET572165.646
3,650
3,298
3,628(税込)
3日以内出荷
26741839W4N1M06003RHT572165.646
3,460
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
26741848W4N1M06003RJT572165.646
3,460
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
26741857W4N1M08004RET632787.528
4,550
4,198
4,618(税込)
3日以内出荷
26741866W4N1M08004RHT632787.528
4,550
4,198
4,618(税込)
3日以内出荷
26741875W4N1M08004RJT632787.528
4,550
4,198
4,618(税込)
3日以内出荷
26741884W4N1M08004RKT632787.528
4,550
4,198
4,618(税込)
3日以内出荷
26741900W4N1M10005RET7232109.410
6,100
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
26741909W4N1M10005RHT7232109.410
6,100
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
26741918W4N1M10005RJT7232109.410
6,100
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
26741927W4N1M10005RKT7232109.410
6,100
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
26741936W4N1M12006RET83381211.2812
11,000
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
26741945W4N1M12006RHT83381211.2812
11,000
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
26741954W4N1M12006RJT83381211.2812
11,000
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
26741970W4N1M12006RKT83381211.2812
11,000
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
26741979W4N1M12006RQT83381211.2812
11,000
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
26741988W4N1M16008RJT92441615.0416
20,100
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
26741997W4N1M16008RKT92441615.0416
20,100
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
26742006W4N1M16008RPT92441615.0416
20,100
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
26742015W4N1M16008RQT92441615.0416
20,100
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
26742024W4N1M20009RJT104532018.820
26,700
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
26742040W4N1M20009RKT104532018.820
26,700
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
26742049W4N1M20009RPT104532018.820
26,700
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
26742058W4N1M20009RQT104532018.820
26,700
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする