曜日別特売

WCE4 超硬エンドミル ロング スクエア 面取りタイプ ストレートシャンク W411M

WCE4 超硬エンドミル ロング スクエア 面取りタイプ ストレートシャンク W411M - WIDIAWCE4 超硬エンドミル ロング スクエア 面取りタイプ ストレートシャンク W411M - WIDIA

WCEソリッドエンドミルの製品シリーズは、最先端の刃先形状を特長としながら、広範囲な被削材へ対応可能な汎用性を持ち合わせ、多品種小ロットでの製品の加工において費用対効果が高いソリューションをお求めのお客様へ最適なアイテムとなっております。
WCE4の4フルート形状は、非対称不等分割フルートと不等ねじれ角という特長を併せ持ち、お手頃な価格でお求めいただけます。また、フル溝や重切削といった要求の高い加工など、被削材やアプリケーションに対する汎用性を発揮します。
エキセントリック外周逃げ面:振動を低減し、ステンレス鋼の工具寿命を延長。加工径Φ6以上 = エキセントリックレリーフ、加工径Φ6未満 =ファセットレリーフ
独自設計の芯厚:切り屑排出性と工具安定性を向上。
不等ねじれ角:さらに非対称不等分割フルートにより振動を低減し、全体的な切削安定性を向上。

材質WU20PE刃数4内容量1本
関連資料:(9.09MB)
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
刃径(Φmm)
面取幅BCH(mm)
最大切込み(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26742164W411M06013CAT76660.432
3,800
3,298
3,628(税込)
3日以内出荷
26742180W411M08014CAT87880.432
4,980
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
26742189W411M10015CET8910100.538
6,700
5,698
6,268(税込)
3日以内出荷
26742198W411M12016CET10012120.551
12,000
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
26742207W411M16018CET12516160.557
22,000
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
26742216W411M20019CET12520200.557
29,200
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする