曜日別特売

WCE5 超硬エンドミル スクエア ラジアスタイプ ストレートシャンク W5N1M

WCE5 超硬エンドミル スクエア ラジアスタイプ ストレートシャンク W5N1M - WIDIAWCE5 超硬エンドミル スクエア ラジアスタイプ ストレートシャンク W5N1M - WIDIA

WCEソリッドエンドミルの製品シリーズは、最先端の刃先形状を特長としながら、広範囲な被削材へ対応可能な汎用性を持ち合わせ、多品種小ロットでの製品の加工において費用対効果が高いソリューションをお求めのお客様へ最適なアイテムとなっております。
WCE5 5フルートは、不等分割フルートスと38°のねじれ角を組み合わせた形状で、主に炭素鋼およびステンレス鋼の肩削り加工と側面加工の用途に使用され、手頃な価格で提供されています。
エキセントリック外周逃げ面:振動を低減し、ステンレス鋼の工具寿命を延長。加工径Φ6以上 = エキセントリックレリーフ、加工径Φ6未満 =ファセットレリーフ
独自設計の芯厚:切り屑排出性と工具安定性を向上。
不等分割フルート:振動またはビビリを低減。
38°ねじれ角:さまざまなアプリケーションのパフォーマンスを向上。

材質WU20PE刃数5内容量1本
関連資料:(9.09MB)
29件中 129各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
刃長(mm)
シャンク径(Φmm)
首径(mm)
刃径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26742530W5N1M04003RAT571563.764
4,520
4,198
4,618(税込)
3日以内出荷
26742539W5N1M04003RET571563.764
4,770
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
26742548W5N1M05003RAT571764.75
4,520
4,198
4,618(税込)
3日以内出荷
26742557W5N1M05003RET571764.75
4,770
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
26742566W5N1M05003RJT571764.75
4,770
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
26742575W5N1M06003RET572165.646
4,520
4,198
4,618(税込)
3日以内出荷
26742584W5N1M06003RHT572165.646
4,770
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
26742600W5N1M06003RJT572165.646
4,770
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
26742609W5N1M08004RET632787.528
5,940
5,398
5,938(税込)
3日以内出荷
26742618W5N1M08004RHT632787.528
6,020
5,398
5,938(税込)
3日以内出荷
26742627W5N1M08004RJT632787.528
6,020
5,398
5,938(税込)
3日以内出荷
26742636W5N1M08004RKT632787.528
6,020
5,398
5,938(税込)
3日以内出荷
26742645W5N1M10005RET7232109.410
7,940
6,798
7,478(税込)
3日以内出荷
26742654W5N1M10005RHT7232109.410
8,330
7,398
8,138(税込)
3日以内出荷
26742670W5N1M10005RJT7232109.410
8,330
7,398
8,138(税込)
3日以内出荷
26742679W5N1M10005RKT7232109.410
8,330
7,398
8,138(税込)
3日以内出荷
26742688W5N1M12006RET83381211.2812
14,400
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
26742697W5N1M12006RHT83381211.2812
18,100
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
26742706W5N1M12006RJT83381211.2812
18,100
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
26742715W5N1M12006RKT83381211.2812
18,100
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
26742724W5N1M12006RQT83381211.2812
18,100
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
26742740W5N1M16008RJT92441615.0416
25,400
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
26742749W5N1M16008RKT92441615.0416
25,400
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
26742758W5N1M16008RPT92441615.0416
25,400
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
26742767W5N1M16008RQT92441615.0416
25,400
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
26742776W5N1M20009RJT104552018.820
34,700
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
26742785W5N1M20009RKT104552018.820
33,700
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
26742794W5N1M20009RPT104552018.820
33,700
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
26742810W5N1M20009RQT104552018.820
33,700
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする