SMC
JSY1000 Series コンパクト 5ポートソレノイドバルブ ノンプラグイン 直接配管形 単体形(P.Eプレート搭載)
直接配管形に単体形を追加
バルブのサイズダウンが可能。省スペース・軽量化に貢献
シリーズ
JSY1000
定格電圧(V)
24
ボディオプション
パイロット弁個別排気形
コモン仕様
ランプ・サージ電圧保護回路付
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
48
件中 1~48件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線取出方法
切換方式
ねじの種類
マニュアル
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26742819
JSY1120T-5LZ-M3-PE
リード線付
2位置シングル
(ねじ配管)M3×0.5
ノンロックプッシュ式
¥
7,900
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
10日以内出荷
返品不可
26742828
JSY1120T-5LZ-M5-PE
リード線付
2位置シングル
(ねじ配管)M5×0.8
ノンロックプッシュ式
¥
7,900
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
当日出荷
26742837
JSY1120T-5LZD-M3-PE
リード線付
2位置シングル
(ねじ配管)M3×0.5
プッシュターンロック式ドライバ操作形
¥
7,900
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
10日以内出荷
返品不可
26742846
JSY1120T-5LZD-M5-PE
リード線付
2位置シングル
(ねじ配管)M5×0.8
プッシュターンロック式ドライバ操作形
¥
7,900
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
10日以内出荷
返品不可
26742855
JSY1120T-5LZE-M3-PE
リード線付
2位置シングル
(ねじ配管)M3×0.5
プッシュターンロック式手操作形
¥
7,990
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
10日以内出荷
返品不可
26742864
JSY1120T-5LZE-M5-PE
リード線付
2位置シングル
(ねじ配管)M5×0.8
プッシュターンロック式手操作形
¥
7,990
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
当日出荷
26742880
JSY1120T-5LOZ-M3-PE
コネクタなし
2位置シングル
(ねじ配管)M3×0.5
ノンロックプッシュ式
¥
7,810
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
10日以内出荷
返品不可
26742889
JSY1120T-5LOZ-M5-PE
コネクタなし
2位置シングル
(ねじ配管)M5×0.8
ノンロックプッシュ式
¥
7,810
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
10日以内出荷
返品不可
26742898
JSY1120T-5LOZD-M3-PE
コネクタなし
2位置シングル
(ねじ配管)M3×0.5
プッシュターンロック式ドライバ操作形
¥
7,810
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
10日以内出荷
返品不可
26742907
JSY1120T-5LOZD-M5-PE
コネクタなし
2位置シングル
(ねじ配管)M5×0.8
プッシュターンロック式ドライバ操作形
¥
7,810
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
10日以内出荷
返品不可
26742916
JSY1120T-5LOZE-M3-PE
コネクタなし
2位置シングル
(ねじ配管)M3×0.5
プッシュターンロック式手操作形
¥
7,900
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
10日以内出荷
返品不可
26742925
JSY1120T-5LOZE-M5-PE
コネクタなし
2位置シングル
(ねじ配管)M5×0.8
プッシュターンロック式手操作形
¥
7,900
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
10日以内出荷
返品不可
26742934
JSY1120T-5MZ-M3-PE
リード線付
2位置シングル
(ねじ配管)M3×0.5
ノンロックプッシュ式
¥
7,900
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
10日以内出荷
返品不可
26742950
JSY1120T-5MZ-M5-PE
リード線付
2位置シングル
(ねじ配管)M5×0.8
ノンロックプッシュ式
¥
7,900
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
10日以内出荷
返品不可
26742959
JSY1120T-5MZD-M3-PE
リード線付
2位置シングル
(ねじ配管)M3×0.5
プッシュターンロック式ドライバ操作形
¥
7,900
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
10日以内出荷
返品不可
26742968
JSY1120T-5MZD-M5-PE
リード線付
2位置シングル
(ねじ配管)M5×0.8
プッシュターンロック式ドライバ操作形
¥
7,900
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
10日以内出荷
返品不可
26742977
JSY1120T-5MZE-M3-PE
リード線付
2位置シングル
(ねじ配管)M3×0.5
プッシュターンロック式手操作形
¥
7,990
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
10日以内出荷
返品不可
26742986
JSY1120T-5MZE-M5-PE
リード線付
2位置シングル
(ねじ配管)M5×0.8
プッシュターンロック式手操作形
¥
7,990
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
10日以内出荷
返品不可
26742995
JSY1120T-5MOZ-M3-PE
コネクタなし
2位置シングル
(ねじ配管)M3×0.5
ノンロックプッシュ式
¥
7,810
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
10日以内出荷
返品不可
26743004
JSY1120T-5MOZ-M5-PE
コネクタなし
2位置シングル
(ねじ配管)M5×0.8
ノンロックプッシュ式
¥
7,810
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
10日以内出荷
返品不可
26743020
JSY1120T-5MOZD-M3-PE
コネクタなし
2位置シングル
(ねじ配管)M3×0.5
プッシュターンロック式ドライバ操作形
¥
7,810
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
10日以内出荷
返品不可
26743029
JSY1120T-5MOZD-M5-PE
コネクタなし
2位置シングル
(ねじ配管)M5×0.8
プッシュターンロック式ドライバ操作形
¥
7,810
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
10日以内出荷
返品不可
26743038
JSY1120T-5MOZE-M3-PE
コネクタなし
2位置シングル
(ねじ配管)M3×0.5
プッシュターンロック式手操作形
¥
7,900
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
10日以内出荷
返品不可
26743047
JSY1120T-5MOZE-M5-PE
コネクタなし
2位置シングル
(ねじ配管)M5×0.8
プッシュターンロック式手操作形
¥
7,900
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
10日以内出荷
返品不可
26743056
JSY1220T-5LZ-M3-PE
リード線付
2位置ダブル
(ねじ配管)M3×0.5
ノンロックプッシュ式
¥
11,130
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
10日以内出荷
返品不可
26743065
JSY1220T-5LZ-M5-PE
リード線付
2位置ダブル
(ねじ配管)M5×0.8
ノンロックプッシュ式
¥
11,130
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
10日以内出荷
返品不可
26743074
JSY1220T-5LZD-M3-PE
リード線付
2位置ダブル
(ねじ配管)M3×0.5
プッシュターンロック式ドライバ操作形
¥
11,130
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
10日以内出荷
返品不可
26743090
JSY1220T-5LZD-M5-PE
リード線付
2位置ダブル
(ねじ配管)M5×0.8
プッシュターンロック式ドライバ操作形
¥
11,130
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
10日以内出荷
返品不可
26743099
JSY1220T-5LZE-M3-PE
リード線付
2位置ダブル
(ねじ配管)M3×0.5
プッシュターンロック式手操作形
¥
11,300
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
10日以内出荷
返品不可
26743108
JSY1220T-5LZE-M5-PE
リード線付
2位置ダブル
(ねじ配管)M5×0.8
プッシュターンロック式手操作形
¥
11,300
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
10日以内出荷
返品不可
26743117
JSY1220T-5LOZ-M3-PE
コネクタなし
2位置ダブル
(ねじ配管)M3×0.5
ノンロックプッシュ式
¥
10,950
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
10日以内出荷
返品不可
26743126
JSY1220T-5LOZ-M5-PE
コネクタなし
2位置ダブル
(ねじ配管)M5×0.8
ノンロックプッシュ式
¥
10,950
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
10日以内出荷
返品不可
26743135
JSY1220T-5LOZD-M3-PE
コネクタなし
2位置ダブル
(ねじ配管)M3×0.5
プッシュターンロック式ドライバ操作形
¥
10,950
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
10日以内出荷
返品不可
26743144
JSY1220T-5LOZD-M5-PE
コネクタなし
2位置ダブル
(ねじ配管)M5×0.8
プッシュターンロック式ドライバ操作形
¥
10,950
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
10日以内出荷
返品不可
26743160
JSY1220T-5LOZE-M3-PE
コネクタなし
2位置ダブル
(ねじ配管)M3×0.5
プッシュターンロック式手操作形
¥
11,130
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
10日以内出荷
返品不可
26743169
JSY1220T-5LOZE-M5-PE
コネクタなし
2位置ダブル
(ねじ配管)M5×0.8
プッシュターンロック式手操作形
¥
11,130
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
10日以内出荷
返品不可
26743178
JSY1220T-5MZ-M3-PE
リード線付
2位置ダブル
(ねじ配管)M3×0.5
ノンロックプッシュ式
¥
11,130
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
10日以内出荷
返品不可
26743187
JSY1220T-5MZ-M5-PE
リード線付
2位置ダブル
(ねじ配管)M5×0.8
ノンロックプッシュ式
¥
11,130
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
10日以内出荷
返品不可
26743196
JSY1220T-5MZD-M3-PE
リード線付
2位置ダブル
(ねじ配管)M3×0.5
プッシュターンロック式ドライバ操作形
¥
11,130
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
10日以内出荷
返品不可
26743205
JSY1220T-5MZD-M5-PE
リード線付
2位置ダブル
(ねじ配管)M5×0.8
プッシュターンロック式ドライバ操作形
¥
11,130
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
10日以内出荷
返品不可
26743214
JSY1220T-5MZE-M3-PE
リード線付
2位置ダブル
(ねじ配管)M3×0.5
プッシュターンロック式手操作形
¥
11,300
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
10日以内出荷
返品不可
26743230
JSY1220T-5MZE-M5-PE
リード線付
2位置ダブル
(ねじ配管)M5×0.8
プッシュターンロック式手操作形
¥
11,300
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
10日以内出荷
返品不可
26743239
JSY1220T-5MOZ-M3-PE
コネクタなし
2位置ダブル
(ねじ配管)M3×0.5
ノンロックプッシュ式
¥
10,950
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
10日以内出荷
返品不可
26743248
JSY1220T-5MOZ-M5-PE
コネクタなし
2位置ダブル
(ねじ配管)M5×0.8
ノンロックプッシュ式
¥
10,950
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
10日以内出荷
返品不可
26743257
JSY1220T-5MOZD-M3-PE
コネクタなし
2位置ダブル
(ねじ配管)M3×0.5
プッシュターンロック式ドライバ操作形
¥
10,950
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
10日以内出荷
返品不可
26743266
JSY1220T-5MOZD-M5-PE
コネクタなし
2位置ダブル
(ねじ配管)M5×0.8
プッシュターンロック式ドライバ操作形
¥
10,950
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
10日以内出荷
返品不可
26743275
JSY1220T-5MOZE-M3-PE
コネクタなし
2位置ダブル
(ねじ配管)M3×0.5
プッシュターンロック式手操作形
¥
11,130
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
10日以内出荷
返品不可
26743284
JSY1220T-5MOZE-M5-PE
コネクタなし
2位置ダブル
(ねじ配管)M5×0.8
プッシュターンロック式手操作形
¥
11,130
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください