曜日別特売

HIDバルブ D2S/R スパーク・ルーメンプラス

HIDバルブ D2S/R スパーク・ルーメンプラス - RG(レーシングギア)HIDバルブ D2S/R スパーク・ルーメンプラス - RG(レーシングギア)

強放電+直線放電技術で蒼白の6000K(ケルビン)にて、純正バルブに迫る全光束3000ルーメンを実現。
灯具効率最大限高め、あらゆる路面で高い視認性を誇ります。
取付もシェードを脱着せずに装着できる「マルチストライプ」を採用。
配光にも自信のあるバルブ。

用途自動車用HIDバルブタイプD2S/R定格85V35W定格電圧(V)85発光色蒼白色温度(K)6000内容量1セット
注意
※商用車に使用の場合は保証対象外となります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26745190RGH-RB660
11,800
8,998
9,898(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

HIDバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする