曜日別特売

DBI-サラ フルハーネス・伸縮式ランヤード セット

DBI-サラ フルハーネス・伸縮式ランヤード セット - 3M(スリーエム)DBI-サラ フルハーネス・伸縮式ランヤード セット - 3M(スリーエム)

作業時の腿の動きを妨げないH型腿ベルト製品です。
サイドループタイプでベルトが突っ張らず大きな動きに対し自由度が高い構造です。
パラシュート式ベルトアジャスターにより、ベルトを上部に引っ張るだけで、簡単にベルト長を調整することができます。
墜落防止時に骨盤全体に荷重が分散する、快適かつ安全な設計です。
ランヤードのフックやロープを掛けて休止させるためのランヤードキーパー付きです。
急にフックを外すときにもキーパーから容易に外すことができます。
肩や股部への当りが柔らかいしなやかなベルトを採用しており、快適な着心地を実現します。
太陽光や雨水による劣化が起こりにくい金属製のクイックコネクトバックルを採用しています。
ラベル部にはカバーを設けており、製造年月や規格など重要なラベル情報を汚れや摩耗から長期間保護します。
ランヤードは軽量で邪魔になりにくい伸縮式です。
折りたたみ式のショックアブソーバにより、落下時の衝撃を効果的に吸収します。

用途建設現場・工場等の高所作業での墜落制止用サイズM腿バックルワンタッチ種類【ランヤード】タイプ1最大使用質量(kg)130ランヤード(長さ)(m)1.2(収縮時)、1.7(伸長時)内容量1セット
注意
※この商品は一般消費者様向けの製品ではないため、表示や取扱説明書等が一般消費者向けに表記・同梱されておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最大使用質量(kg)
ランヤード
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
267451291114113KIT3130シングル
34,962
29,980
32,978(税込)
当日出荷
267451381114113KIT4130ツイン
39,164
33,980
37,378(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
3M対象商品ご購入とレビュー投稿で モノタロウ全品で使える1,000円OFFクーポンプレゼント抽選100名様
対象期間:
2026/02/02(月)~2026/07/31(金)
対象商品:
キャンペーンページに掲載されている商品
参加方法:
対象期間内にモノタロウサイトで対象商品をご購入、かつレビューを投稿いただいた方の中から抽選で100名様に、モノタロウサイトでご利用いただける1,000円分の値引クーポンを進呈いたします。特別な応募手続きは不要です。
クーポン付与期間:
当選者の方に2026/08/31(月)までを目安にメールで付与いたします。
クーポン利用可能なサービス:
モノタロウサイト(企業向け購買サービスは対象外)
クーポン利用可能期間:
付与日当日から2週間
その他注意事項:
ご注文後に商品の返品や注文キャンセルをされた場合は、クーポン付与の対象外となります。
メールアドレスのご登録がない場合はクーポン付与の対象となりません。
クーポンは第三者への譲渡はできません。
クーポンのご利用方法について詳しくはご利用ガイドの『クーポンのご利用方法について』をご参照ください。

商品説明動画

3M DBI-サラ エグゾフィット ライト フルハーネスH型 製品動画
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする